Struggler (トーマセンイ)
38961 テーパードストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
ウエスト(cm)
88~94
76~82
88~94
94~100
サイズ
LL
M
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42621155
品番
38961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
カジュアルにもワークにも使える、すっきりシルエットのカーゴパンツ。
ストレッチ素材で履き心地も抜群。
両足カーゴパケット、カラビナループ、合皮パッチなどこだわりのディティール。
色
カーキ
サイズ
LL
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
ウエスト(cm)
88~94
股下(cm)
79
総丈(cm)
103.5
股上(cm)
24.5
渡幅(cm)
32.5
裾幅(cm)
16.5
生地
ストレッチツイル