用途計測機器・各種ケース寸法A(mm)28.5寸法B(mm)24寸法C1(mm)16.8寸法C2(mm)17.5寸法D(mm)26寸法E(mm)26.5寸法F(mm)11寸法G(mm)19.5寸法H(mm)3.5寸法J(mm)14寸法K(mm)19寸法L(mm)36寸法M(mm)10許容荷重(N[kgf])118(12)材質BSP、SUS、BSW質量(g)24.6部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー表面処理Cr、NiRoHS指令(10物質対応)対応