※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
5
5
5
2
2.5
3
4
1.5
1.6
1.8
2.2
3.5
4.5
2.8
1.2
1.4
6
7
8
10
12
5.5
14
9
11
3.2
9.0
11.0
12.0
13.0
16.0
18.0
5.0
全154種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42622422
品番
M1.7×5.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
5
材質
鉄
寸法H(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
2.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
1.7
寸法Q(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。