曜日別特売
THA-295-2L インナーロック 栃木屋 42623096

THA-295-2L インナーロック 栃木屋 42623096
THA-295-2L インナーロック 栃木屋 42623096
THA-295-2L インナーロック 栃木屋 42623096
THA-295-2L インナーロック 栃木屋 42623096

インナーロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42623096品番THA-295-2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

建設機械等のキャブ用ドアのロック部品です。
ドア等を安全にロックします。
また、操作も簡単です。
取付方法がボスタイプとフラットタイプがあります。

用途建設機械(オペレーターキャブ)のドア等材質SPCC、SS400、SW型式左用質量(g)390部品名称ブラケット、カバー、レバー(A)、カム(A)、プレート、レバー(B)、カム(B)、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)、スプリング(A)、スプリング(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする