曜日別特売
TM-182-816-12 ウレタンロールストック 栃木屋 42623446

TM-182-816-12 ウレタンロールストック 栃木屋 42623446
TM-182-816-12 ウレタンロールストック 栃木屋 42623446
TM-182-816-12 ウレタンロールストック 栃木屋 42623446

ウレタンロールストック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)1.6
寸法A(mm)12
内容量1枚注文コード42623446品番TM-182-816-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25
販売価格(税別)
23

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。

用途
計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン表面処理黒色ロール幅(mm)114.3±1.0ロール長さ(m)32.9測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。寸法A(mm)12寸法B(mm)1.6質量(g)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※3M™バンポン™プロテクティブ製品を加工した製品になります。
※金属材料に対しては錆を発生させる可能性がありますので事前に評価をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42623543
2019-06-10
用途: 修理品の交換用
製造業

サイズ、厚さがピッタリで満足です。たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする