曜日別特売
102HB2-EP エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型 栃木屋 42623647

エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)40
車輪径D(Φmm)40
質量(g)265
内容量1個注文コード42623647品番102HB2-EP
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。

車輪径(Φmm)40材質(車輪)エンプラ質量(g)265寸法L(mm)58寸法H(mm)60寸法F(mm)R35材質SPCC、エンプラ部品名称本体、プレート、車輪寸法E(mm)14表面処理3価クロメート、黒色寸法W(mm)25寸法P(mm)44ストッパーなし寸法J(mm)t2.3寸法G(Φmm)6.5車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする