栃木屋
エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)トラック型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
40
50
65
75
車輪径D(Φmm)
75
40
50
65
75
質量(g)
1050
265
423
920
965
1000
1050
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42623692
品番
106HB2-EPS
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エンプラ
質量(g)
1050
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
106
寸法F(mm)
R88
材質
SPCC、エンプラ
部品名称
本体、プレート、車輪
寸法E(mm)
22
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法W(mm)
38
寸法P(mm)
71
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t3.2
寸法G(Φmm)
10.5
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音、耐衝撃性
車輪タイプ
単輪