曜日別特売
TM-16-11 カードホルダー 栃木屋 42623787

TM-16-11 カードホルダー 栃木屋 42623787
TM-16-11 カードホルダー 栃木屋 42623787

カードホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)50
寸法A(mm)85
内容量1個注文コード42623787品番TM-16-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。

用途工作機器・OA機器・家具・筐体ケース・通箱等寸法A(mm)85寸法A1(mm)81寸法A2(mm)71寸法A3(mm)65寸法B(mm)50寸法B1(mm)44寸法B2(mm)35寸法C(mm)5.5寸法C1(mm)35.5寸法D(mm)1.7寸法D1(mm)t0.5寸法E(Φmm)1.9材質C2801表面処理Ni
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする