曜日別特売
TM-16-13 カードホルダー 栃木屋 42623805

TM-16-13 カードホルダー 栃木屋 42623805
TM-16-13 カードホルダー 栃木屋 42623805

カードホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)66
寸法A(mm)118
内容量1個注文コード42623805品番TM-16-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。

用途工作機器・OA機器・家具・筐体ケース・通箱等寸法A(mm)118寸法A1(mm)111.5寸法A2(mm)105寸法A3(mm)95寸法B(mm)66寸法B1(mm)58.5寸法B2(mm)49寸法C(mm)6.5寸法C1(mm)48寸法D(mm)2寸法D1(mm)t0.8寸法E(Φmm)2.2材質C2801表面処理Ni
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする