グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの ボトムス インナー
グンゼの ストッキング
SABRINA ストッキング 3足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
色
バーモンブラウン
サイズ
M〜L
注文コード
42624086
品番
SP76M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
scyゾッキ、パンティ部立体設計、マチ付、足型セット、つま先補強、3足組
色
バーモンブラウン
サイズ
M〜L
素材
ナイロン ポリウレタン
ヒップ(cm)
85〜98
適応身長(cm)
150〜165
再生紙使用マーク
適合