※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.2
M1.0
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
5
5
5
2
3
4
2.5
1.4
1.5
1.6
2.2
3.2
3.5
4.5
6
7
8
10
12
1.2
1.8
2.8
5.5
6.5
9
11
14
13
16
18
11.0
全182種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42624145
品番
M1.2×5.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M1.2
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.25
寸法H(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
1.8
寸法M(mm)
1.3
寸法Q(mm)
(最大)0.39/(最小)0.26