曜日別特売
SH-11-A-01 白衣 シングル 男子用 三商 42624628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白衣 シングル 男子用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード42624628品番SH-11-A-01
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抗菌加工済。

ホワイトサイズL胸囲(cm)113混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)60着丈(cm)110袖口仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする