※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42625233
品番
SAW-100
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
温度調節器はサーミスタ比例制御方式。
火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。
スターラーと組合せると高精度バスとして使用できます。
ヒーター(W)
500
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
(室温+5)~80
電源
AC100V 50/60Hz 5A
寸法(Φ×高さH)(mm)
バス:240×130
温度精度
±0.5℃(撹拌時)
材質(バス)
SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×300×131