曜日別特売
TL-134-1 ガラス用マグネットキャッチ受金具 栃木屋 42625862

TL-134-1 ガラス用マグネットキャッチ受金具 栃木屋 42625862
TL-134-1 ガラス用マグネットキャッチ受金具 栃木屋 42625862

ガラス用マグネットキャッチ受金具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)20.7
内容量1個注文コード42625862品番TL-134-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。

用途ガラス扉・樹脂扉等材質SPCC表面処理Cr質量(g)20.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42625896
2022-03-25
用途: 既存品と交換
有限会社稲田電気商会建設業・工事業

既存品と同じく良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 42625878
2020-05-26
用途: 硝子扉・アクリルパネルの施工・交換時
AZ企画建設業・工事業

硝子の場合緩衝用に内径を少し大きめにして緩衝材を入れますが、アクリル材の場合そこまで緩衝材は必要ないので、3mm程度の厚みに対応出来れば、と思います。見栄えもいいので何とか使えないかと思ったのですが、今回は見送りパネル側に鉄材を打ち付けました。需要が少ないでしょうが、内々5mm位の物も有ればいいな、と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする