THA-234-1 キャッチ式平面ハンドル 栃木屋 42626203

THA-234-1 キャッチ式平面ハンドル 栃木屋 42626203
THA-234-1 キャッチ式平面ハンドル 栃木屋 42626203

キャッチ式平面ハンドル

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
質量(g)180.8
内容量1個注文コード42626203品番THA-234-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。

用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他材質ZDC、SUS304-WP、SPCC仕様鍵付質量(g)180.8部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42626212
2022-11-18
用途: 設備扉の取手が折れたので交換しました。
製造業

ネジ1本で固定できるので、簡単に交換出来ました。元品は10年以上使用して折れたので耐久性は十分と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする