M1.7×14.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42626437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.7×14.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42626437
M1.7×14.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42626437

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM1.7
長さ(mm)14
ねじピッチ(mm)0.35
内容量1箱(5000個)注文コード42626437品番M1.7×14.0
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質頭部形状ナベ長さ(mm)14ねじの呼びM1.7穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒ねじピッチ(mm)0.35寸法H(mm)0.5寸法D(Φmm)2.5寸法M(mm)1.7寸法Q(mm)(最大)0.89/(最小)0.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42627006
2022-01-27
用途: 金属模型の製作
でんてつ工房

ネジ径や長さが非常に幅広くラインアップされているので、ちょうどいいサイズのものを選べて助かっています。そこそこの量を使うので、多すぎずかつ少なすぎず買いやすい量で安価に提供されているのもうれしいです。

対象商品 : 42626866
2017-05-31
用途: 鉄道模型の組み立て
株式会社アスターホビー

小さなビスですが、仕上も良くて満足しています。
次回も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
83:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする