栃木屋
クサリタンシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
20
20
9
4.5
11
5
8
4
寸法A(mm)
35.5
35.5
31.5
17.5
15.5
19.5
15
13
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42626517
品番
TM-155-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
寸法A(mm)
35.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
R9
寸法E(mm)
R6.5
寸法F(Φmm)
7
寸法G(Φmm)
5
寸法H(mm)
t1.5
材質
SUS304
質量(g)
6
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応