曜日別特売
TM-155-1V クサリタンシ 栃木屋 42626526

TM-155-1V クサリタンシ 栃木屋 42626526
TM-155-1V クサリタンシ 栃木屋 42626526

クサリタンシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)9
寸法A(mm)31.5
内容量1個注文コード42626526品番TM-155-1V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
寸法A(mm)31.5寸法B(mm)9寸法C(mm)6.5寸法D(mm)18寸法E(mm)R9寸法F(mm)R6.5寸法G(Φmm)5寸法H(Φmm)7寸法J(mm)t1.5材質SUS304質量(g)6表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする