曜日別特売
THA-LDM-5-25 クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋 42627558

THA-LDM-5-25 クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋 42627558
THA-LDM-5-25 クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋 42627558

クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M5
寸法M(mm)M5
取付長(mm)25
内容量1個注文コード42627558品番THA-LDM-5-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。

用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等寸法B(mm)3寸法D(Φmm)13寸法H(mm)35寸法H1(mm)38.5寸法M(mm)M5寸法R(mm)45寸法S(mm)4寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)25回し半径(mm)45材質(本体)ZDC歯数18質量(g)36~38ねじ長さ(mm)25部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(FN)88.3(9kgf)最大締付力(PkN)3.92(400kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする