用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等寸法B(mm)4寸法D(Φmm)17.5寸法H(mm)45寸法H1(mm)49寸法M(mm)M8寸法R(mm)63寸法S(mm)6.5寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)25回し半径(mm)63材質(本体)ZDC歯数24質量(g)83~98ねじ長さ(mm)25部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(FN)180(18.3kgf)最大締付力(PkN)10(1020kgf)