TL-402 スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型) 栃木屋 42628477

TL-402 スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型) 栃木屋 42628477
TL-402 スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型) 栃木屋 42628477

スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42628477品番TL-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。
マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。

用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430質量(g)42部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする