曜日別特売
TEA-1150-U34-03 スウィングハンドル 栃木屋 42628504

※セット内容

TEA-1150-U34-03 スウィングハンドル 栃木屋 42628504
TEA-1150-U34-03 スウィングハンドル 栃木屋 42628504

スウィングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質PA、ZDC、ZDC/SUS、S、NSP/PA注文コード42628504品番TEA-1150-U34-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質PA、ZDC、ZDC/SUS、S、NSP/PA質量(g)295.2部品名称本体、ハンドル、シリンダー、取付金具、取付ねじ、キー表面処理黒色、塗装(黒色)、3価クロメートキー番号鍵違いRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする