曜日別特売
M1.4×2.0 (+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42628826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.4×2.0 (+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42628826
M1.4×2.0 (+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42628826

(+)0番1種皿小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM1.4
長さ(mm)2
内容量1箱(5000個)注文コード42628826品番M1.4×2.0
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質黄銅頭部形状長さ(mm)2ねじの呼びM1.4穴の形状十字穴表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.3寸法H(mm)(最大)0.45寸法D(Φmm)2寸法M(mm)1.55十字穴深さ(mm)(最大)0.74/(最小)0.51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42629133
2021-12-20
用途: 小型電子機器の補修
コスモソリューションサービス業

小型の電子機器の外装に使用します。ネジを紛失したときの補充用として使用します。品質は問題ありません。

対象商品 : 42629081
2014-03-21
用途: 小型RC電動ヘリの製作・メンテナンス

この様な マイクロネジはホームセンターでは見つからないので モノタロウさん で見つかって大変良かったです。

対象商品 : 42629081
2014-03-20
用途: 小型RCヘリの組立・メンテナンスに

このサイズ(M1.6x5.0mm)の鉄/ニッケルメッキのものを探していたのですが 黄銅製しか見当たらなかったので これを購入してみました。これは磁石に付かないので 細かい所にネジ締め するのが大変でした 強度的にわ問題無かったのですが 鉄製の物(ドライバー先端にひ付くので)があればよかった と感じています。

対象商品 : 42629081
2014-03-16
用途: 模型の製作に。

材質が黄銅なので、ドライバー(先端 磁化品)にくっつかないので苦労しました。
このような 小いさなネジなので鉄/ニッケル製を探したのですが このサイズのものが見つかりませんでした。

MonotaROからの回答

下記商品がございます。申し訳ございませんが
M1.6×5.0は取り扱いございません。
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
http://www.monotaro.com/g/00488138/
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする