※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
分液ロート 球形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
100
50
100
200
300
500
1000
3000
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42628846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
容量(mL)
100
栓共通
15/25
胴外径(Φmm)
66
全長(mm)
258
足外径(Φmm)
8
足長(mm)
128