※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
分液ロート 球形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
300
50
100
200
300
500
1000
3000
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42628864
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(mL)
300
栓共通
24/30
胴外径(Φmm)
90
全長(mm)
316
足外径(Φmm)
10
足長(mm)
141