曜日別特売
TL-66 スクリュウ型ファスナー 栃木屋 42629082

TL-66 スクリュウ型ファスナー 栃木屋 42629082
TL-66 スクリュウ型ファスナー 栃木屋 42629082

スクリュウ型ファスナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42629082品番TL-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。

用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容スクリュウ型ファスナ-材質HSK16M質量(g)4.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする