※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
100
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42629178
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(mL)
100
栓共通
15/25
コック番号
14
胴外径(Φmm)
58
全長(mm)
230
足外径(Φmm)
9
足長(mm)
45