栃木屋
ステンレスキャスター(トラック型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
125
50
65
75
150
車輪径D(Φmm)
100
100
125
50
65
75
150
材質(車輪)
ゴム
ナイロン
ゴム
ウレタン
質量(g)
653
653
653
1077
595
896
442
555
163
191
212
841
199
249
293
491
621
171
205
228
1019
1656
1809
326
345
410
457
1760
1962
1103
1816
1972
375
395
390
497
135
164
183
776
169
219
262
439
563
143
175
839
1415
1561
277
296
355
402
1520
1717
923
1574
1724
323
346
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42629195
品番
TCA-315E-R100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途
OA機器・台車等
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
材質
SUS304、ゴム
質量(g)
653
寸法F(mm)
(R83)
寸法H(mm)
122
寸法L1(mm)
100
部品名称
本体、車輪
寸法E(mm)
32
表面処理
黒色
寸法L2(mm)
58
寸法W(mm)
27
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t2
寸法P1(mm)
82
寸法P2(mm)
40
寸法G(Φmm)
8.8
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐食性
車輪タイプ
単輪