※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
1000
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42629214
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
栓共通
29/32
コック番号
20
胴外径(Φmm)
126
全長(mm)
395
足外径(Φmm)
15
足長(mm)
80