※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
容量(mL)
3000
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42629239
品番
-
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
容量(mL)
3000
栓共通
共ズリ
コック番号
24.5
胴外径(Φmm)
188
全長(mm)
530
足外径(Φmm)
22
足長(mm)
80