※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.0
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
長さ(mm)
3
3
3
2
1.6
1.8
2.5
3.5
4
5
2.2
4.5
2.8
1.5
6
8
5.5
7
10
9
7.0
8.0
10.0
ねじピッチ(mm)
0.35
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42629413
品番
M1.7×3.0
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
3
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.35
色
黒
寸法H(mm)
(最大)0.50
寸法D(Φmm)
2.5
寸法M(mm)
1.7
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61