TCA-320E-R75 ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋 42629536

TCA-320E-R75 ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋 42629536
TCA-320E-R75 ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋 42629536

ステンレスキャスター(トラック型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
質量(g)262
262
293
457
402
442
555
163
191
212
653
841
199
249
491
621
171
205
228
1019
1656
1809
326
345
410
1077
1760
1962
1103
1816
1972
375
395
390
497
135
164
183
595
776
169
219
439
563
143
175
839
1415
1561
277
296
355
896
1520
1717
923
1574
1724
323
346
内容量1個注文コード42629536品番TCA-320E-R75
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス製のため、耐食性に優れています。

用途OA機器・台車等車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム材質SUS304、ゴム質量(g)262寸法F(mm)(R68)寸法H(mm)92寸法L1(mm)70部品名称本体、車輪寸法E(mm)29表面処理黒色寸法L2(mm)42ストッパーなし寸法J(mm)t1.5寸法P1(mm)56寸法P2(mm)28寸法G(Φmm)6.5車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする