TCA-320ER-R125 ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋 42629807

TCA-320ER-R125 ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋 42629807
TCA-320ER-R125 ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋 42629807

ステンレスキャスター(固定型)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)27
質量(g)695
695
483
314
417
101
128
142
519
134
183
221
363
109
137
155
598
1112
1274
172
184
250
290
655
1217
1430
681
1272
1437
237
内容量1個注文コード42629807品番TCA-320ER-R125
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ステンレス製のため、耐食性に優れています。

用途
OA機器・台車等
車輪径(Φmm)125材質SUS304、ゴム質量(g)695車輪幅(mm)27寸法H(mm)148金具仕上ステンレス寸法L1(mm)100部品名称本体、車輪表面処理黒色寸法L2(mm)58寸法J(mm)t2.5寸法P1(mm)82寸法P2(mm)40寸法G(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42629816
2016-11-30
用途: 自作の箱に取り付けました。
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題ありません。タイヤの硬さがもう少し柔らかい方が良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする