TL-416-M5-10 ステンレスシールビス(ナベ) 栃木屋 42630218

TL-416-M5-10 ステンレスシールビス(ナベ) 栃木屋 42630218
TL-416-M5-10 ステンレスシールビス(ナベ) 栃木屋 42630218

ステンレスシールビス(ナベ)

商品レビューを投稿する
寸法B(mm)3.5
寸法D(mm)M5
質量(g)2.4
内容量1個注文コード42630218品番TL-416-M5-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50
販売価格(税別)
45

シールドリングが水漏れを防止します。

用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色寸法A(Φmm)9寸法B(mm)3.5寸法C(mm)10寸法D(mm)M5推奨穴径(mm)Φ5.3+0推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])2.2~2.8[22~28]質量(g)2.4
注意
※推奨締付トルクは一般的な金属面締結を想定した場合の推奨値です。ねじ面及び座金の摩擦によってばらつきはございます。取付穴はシールドリングの損傷を防ぐため、糸面取り程度の穴面取りをお願いします。納品時及びご使用時にシールドリングが外れてる場合があります。その際は図の位置にシールドリングをはめてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする