※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
ステンレス掘込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
12
20.5
64
14.5
42
12
43
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42630787
品番
THA-425-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス製の掘込取手です。
用途
食品関係機器・キャビネット・計測機器等
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
76
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
12
寸法J(mm)
63
寸法K(mm)
43
寸法N(mm)
R7
材質
SUS304、SUS
質量(g)
82
部品名称
カバー、ケース、六角ボルト
表面処理
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応