TH-31 ステンレス蝶番 栃木屋 42630875

TH-31 ステンレス蝶番 栃木屋 42630875
TH-31 ステンレス蝶番 栃木屋 42630875

ステンレス蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42630875品番TH-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。

用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする