用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D(mm)260.3寸法E(mm)273寸法F(mm)-寸法Ls(mm)305寸法Lt(mm)327種類スライド形ストローク(mm)327レール長さ(mm)305定格荷重(N)627.2(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)1198RoHS指令(10物質対応)対応