TM-168-20 スライドレール(ロック付) 栃木屋 42631706

TM-168-20 スライドレール(ロック付) 栃木屋 42631706
TM-168-20 スライドレール(ロック付) 栃木屋 42631706

スライドレール(ロック付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)508
ストローク(mm)530
定格荷重(N)480.2(1セット)
内容量1セット注文コード42631706品番TM-168-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。
ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。

用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等寸法A(mm)238.1寸法B(mm)365.1寸法C(mm)450.8寸法D(mm)463.5寸法E(mm)476.2寸法F(mm)352.4寸法Ls(mm)508寸法Lt(mm)530種類スライド形ストローク(mm)530レール長さ(mm)508定格荷重(N)480.2(1セット)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング質量(g/セット)2000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は左右共通です。ドロワーメンバーのみ取外しができますが、他のメンバーとの組替えは行わないでください(ディスコネクトスプリングを図中矢印の方向へ押して、引出す)。
※本品は、引出した時だけロックがかかります。解除の方法は、ディスコネクトスプリングを矢印の方向に押し、メンバーを押込んでください。
※定格荷重は、普通の使用状態(静荷重で、かつ人の操作可能な引出し速度)で設定しています。衝撃・振動の加わる場合は、適当な安全率をとってください。
※使用ネジはM4、頭部形状はサラ・バインド・トラスのいずれかを御使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする