用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等寸法A(mm)51寸法B(mm)18.5寸法C(mm)34寸法D(mm)12寸法E(mm)12寸法F(mm)28寸法G(mm)15寸法H(mm)21寸法J(mm)32.5寸法K(mm)9寸法L(mm)t1.5寸法M(Φmm)6.5寸法P(mm)t1.4寸法Q(mm)33.5寸法m1(mm)(Φ3.6)寸法m2(mm)(Φ3.6)許容荷重(N[kgf])147[15]材質C2801、SUS、C2700、SUS304質量(g)36.9部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応