TL-223 ダイヤルラッチ 栃木屋 42632257

TL-223 ダイヤルラッチ 栃木屋 42632257
TL-223 ダイヤルラッチ 栃木屋 42632257

ダイヤルラッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42632257品番TL-223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ダイヤルを右に回すとラッチが引込み、手を離すと元に戻る簡易操作のラッチです。

用途工作機械等材質SPCC、SWP、S、C3603、C3604質量(g)66.1部品名称ベース、カバー、スプリング(A)、サラねじ、シャフト、スプリング(B)、カム、スペーサー、ピン、ラッチ、ダイヤル、止めねじ表面処理3価クロメート、Ni、CrRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする