TM-312-1 ダンパー付ハンガーフック 栃木屋 42632397

TM-312-1 ダンパー付ハンガーフック 栃木屋 42632397
TM-312-1 ダンパー付ハンガーフック 栃木屋 42632397

ダンパー付ハンガーフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)72
内容量1個注文コード42632397品番TM-312-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。

用途車両・家具等材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)質量(g)72適合板厚(mm)t1~t1.6表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
注意
※吊り下げ品の最大重量:5kg(垂直面に取り付け時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする