TCA-420E-R75 トラック型キャスター 栃木屋 42633212

TCA-420E-R75 トラック型キャスター 栃木屋 42633212
TCA-420E-R75 トラック型キャスター 栃木屋 42633212

トラック型キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
質量(g)285
285
320
360
465
500
128
160
210
220
655
785
950
205
270
430
505
109
155
185
570
735
900
190
230
50
70
120
250
520
640
30
40
150
330
170
310
内容量1個注文コード42633212品番TCA-420E-R75
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。

用途大型、中型の機器・作業台等車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム材質S、ゴム質量(g)285寸法H(mm)92寸法L1(mm)42部品名称本体、車輪表面処理3価クロメート、黒色寸法L2(mm)70寸法W(mm)R68ストッパーなし寸法J(mm)t2寸法P1(mm)28寸法P2(mm)56寸法E(Φmm)29寸法G(Φmm)6.5車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする