栃木屋
トラック型キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
32
100
125
40
50
65
75
150
25
32
38
車輪径D(Φmm)
32
100
125
40
50
65
75
150
25
32
38
材質(車輪)
鋳物
ナイロン
ゴム
鋳物
質量(g)
70
70
70
465
500
128
160
210
220
655
785
950
205
270
320
430
505
109
155
185
570
735
900
190
230
285
50
120
250
520
640
30
40
150
330
170
310
360
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42633237
品番
TCA-420G-C32
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途
中型、小型の機器・作業台等
車輪径(Φmm)
32
材質(車輪)
鋳物
材質
S、鋳物
質量(g)
70
寸法H(mm)
42
寸法L1(mm)
32
部品名称
本体、車輪
寸法E(mm)
11
表面処理
3価クロメート
旋回半径(mm)
R28
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
14
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t1.4
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
30
寸法G(Φmm)
4.2
車輪径D(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪