※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
共通摺合せシュレンク管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
30
注文コード
42633238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
30
ノズル外径(Φmm)
8
胴外径×高さ(mm)
Φ28×100
共通摺合せ寸法(TS)
15/25