TCA-420G-C50 トラック型キャスター 栃木屋 42633255

TCA-420G-C50 トラック型キャスター 栃木屋 42633255
TCA-420G-C50 トラック型キャスター 栃木屋 42633255

トラック型キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
車輪径D(Φmm)50
材質(車輪)鋳物
質量(g)250
250
465
500
128
160
210
220
655
785
950
205
270
320
430
505
109
155
185
570
735
900
190
230
285
50
70
120
520
640
30
40
150
330
170
310
360
内容量1個注文コード42633255品番TCA-420G-C50
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。

用途中型、小型の機器・作業台等車輪径(Φmm)50材質(車輪)鋳物材質S、鋳物質量(g)250寸法H(mm)65寸法L1(mm)47部品名称本体、車輪寸法E(mm)16表面処理3価クロメート旋回半径(mm)R42寸法L2(mm)59寸法W(mm)21ストッパーなし寸法J(mm)t1.8寸法P1(mm)35寸法P2(mm)46寸法G(Φmm)6.5車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする