TL-H323-3-1-2 ナイラッチ プランジャー 栃木屋 42633553

TL-H323-3-1-2 ナイラッチ プランジャー 栃木屋 42633553
TL-H323-3-1-2 ナイラッチ プランジャー 栃木屋 42633553

ナイラッチ プランジャー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表面処理白色
寸法C(mm)12.9
寸法T(mm)(最大)2.5
質量(g)0.9
内容量1個注文コード42633553品番TL-H323-3-1-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22
販売価格(税別)
20

樹脂製のグロメットとプランジャーです。
蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。

用途
計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)0.9材質PA表面処理白色寸法T(mm)(最大)2.5寸法G(mm)(最小)3、(最大)5.2寸法C(mm)12.9仕様サイズNo.3、頭部形状No.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42633544
2021-11-05
用途: 制御盤製作時
タカシマ電工株式会社製造業

お客様からの指定品かつ、少量だったのでモノタロウで買わせて頂きました。
とても満足しています。

対象商品 : 42633483
2020-05-17
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

ナイラッチ グロメットとセットで購入、現場で交換しました。今後、耐久性を確認し、定期的に交換していこうと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする