※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M1.6
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
4.5
4
4.5
5
8
2
6
3.5
12
ねじピッチ(mm)
0.64
0.64
0.79
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42633683
品番
M1.6×4.5
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.64
色
黒
寸法H(mm)
0.5
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.20
ねじ外径D(mm)
(最大)1.60/(最小)1.53
寸法D'(mm)
2.8
ねじ外径C(mm)
(最大)1.66/(最小)1.60