栃木屋
パネルロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42634016
品番
TL-167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厚みのある止め金具付きの錠前です。
キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途
小型キャビネット・各種小型機器
材質
C3713、ZDC、SPCC、S
質量(g)
76.2
部品名称
キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ
表面処理
Ni、Cr、3価クロメート
キー番号
No.500
RoHS指令(10物質対応)
対応