栃木屋
ハンドルキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
(キー)△ 7
(キー)□ 7
(キー)□ 8
(キー)△ 7
(キー)△ 8
(キー)ダブルビット3
(キー)ダブルビット5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42634156
品番
TEO-1004-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
ZDC
仕様
キータイプ:A
形状
(キー)△ 7
質量(g)
51
表面処理
塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応