栃木屋
ハンドルキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
形状
(キー)ダブルビット5
(キー)□ 7
(キー)□ 8
(キー)△ 7
(キー)△ 8
(キー)ダブルビット3
(キー)ダブルビット5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42634226
品番
TEO-1004-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
ZDC
仕様
キータイプ:C
形状
(キー)ダブルビット5
質量(g)
46.1
表面処理
塗装(黒色)